Covid-19 Veiligheid

Vloerpictogram
'Ga rechtdoor'

Vloerpictogram
'Hier staan'

Vloerpictogram
'Handen ontsmetten'

Vloerpictogram
'Désinfecter vos mains'

Sjabloon Social Distance 1,5 m + pijlen (250x250 mm)

Sjabloon Social Distance 1,5 m + pijlen (500x500 mm)

Easyline Edge lijnverf,
geel

Easyline Edge lijnverf,
rood

Handpistool voor markering Easyline verfspuitbus

Easyline Edge lijntrekker 35/47010

ToughStripe vloermarkeringstape geel

Notrax Covid-19 wasbare mat met tekst NL: Houd afstand (85x150 cm)
 

Notrax Covid-19 wasbare mat met tekst NL: Houd afstand (115x180 cm)
 

Notrax Covid-19 wasbare mat met tekst ENG: Please respect social distancing (85x150 cm)
 

Notrax Covid-19 wasbare mat met tekst ENG: Please respect social distancing (115x180 cm)
 

Notrax Covid-19 wasbare mat met tekst FR: Merci de garder vos distances (85x150 cm)

Notrax Covid-19 wasbare mat met tekst FR: Merci de garder vos distances (115x180 cm)

Covid-19 algemene veiligheidsinformatie
 

Covid-19 sociale afstand respecteren
 

Covid-19 receptie 1
 

Covid-19 receptie 2
 

Covid-19 handen wassen instructie

Afzetlint-Verkeerslint Extra
Wit/rood

Afzetlint-Verkeerslint Super
Wit/rood

Afzetlint-Verkeerslint Super
Geel/zwart

Schuifbord VRIJ/BEZET
 

Schuifbord LIBRE/OCCUPE
 

Transparant anti-virus scherm

Transparant baliescherm

Bureaugordijn

Clear werkplaatsgordijn

Scheidingsscherm

Pedaalemmer 20 l, EKO

Afvalzak met stropsluiting, 30 l

Etagewagen met duwbeugel

We helpen je graag verder

Heb je een vraag over een product of dienst van ERIKS?

Wij staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.