ERIKS dispose d'un assortiment étendu de flexibles caoutchouc pour applications air et eau. Le champion pour l'air et l'eau est le flexible RX® Multifixx usages multiples en EPDM pour une température de 90°C max. et une pression de service de 20 bar. Pour une résistance supérieure aux huiles, il y a le flexible RX® Multiservis avec 90°C max. et une pression de service de 25 bar. De plus, il y a le Goldschlange inusable et le Trix-Rotstrahl réputé. Pour l'azote, nous livrons le RX® Nitrogen résistant aux intempéries pour 20 bar max. Souhaitez-vous d'autres couleurs pour vos applications? ERIKS a un lot de flexibles utilitaires pour lesquels vous pouvez, en fonction du produit (eau, air comprimé,...) disposer d'un flexible d'une autre couleur. En complément de ce lot de flexibles multi-usages, ERIKS a un éventail de flexibles caoutchouc d'aspiration et de refoulement, pour applications typiques eau et/ou air comprimé.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, appelez nos spécialistes produits au numéro 071-91 50 67 ou contactez votre service center le plus proche.