Dans le cadre d'un entreprenariat socialement responsable, nous avons les derniers mois, au sein de la gamme Tools & Maintenance, entrepris des démarches pour lancer une nouvelle gamme de haute qualité RX® , à savoir RX® Spill Control. La gamme RX® Spill Control signifie beaucoup plus q'une collection d'un certain nombre d'articles d'adsorption. Les matériaux d'adsorption RX®  sélectionnés, les systèmes de rétention statiques et mobiles et les nettoyants bio-bactériens, vous offrent la solution la plus efficace et écologique en cas de contaminations par des liquides, contrôlées et accidentelles.

Pourquoi utiliser des adsorbants en polypropylène?

Polypropylène “meltblown” (MBPP)?
Le polypropylène “meltblown” (MBPP) est un dérivé du pétrole; il est naturellement hydrophobe et oléophile. Le MBPP offre beaucoup d’avantages. Des avantages qui peuvent se traduire en termes:

  • d’économies
  • de productivité accrue
  • de sécurité accrue

Avantage 1: Une plus grande capacité d’adsorption

  • Le MBPP adsorbe jusqu’à 25x son propre poids. Exemple pour adsorber 10 litres: 8,5 feuilles ->64 g/feuille = 544 g
  • Le MBPP adsorbe 1x son propre poids. Exemple pour adsorber 10 litres: 10kg -> 1 kg/l = 10kg

Avantage 2: Temps d’adsorption plus court

  • Le MBPP adsorbe sur-le-champ

  • Avec des granulés, le délai d’adsorption est beaucoup plus long.

Avantage 3: Propre et sale

NOUVEAUTE: Catalogue RX® Spill Control

Téléchargez ici le nouveau catalogue complet!

Plus d'info

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Service Center le plus proche de chez vous. Coordonnées Service Centers: cliquez ici.

Commandez au moyen de notre catalogue électronique

Surfez sur notre webshop et consultez notre stock et votre prix d’achat. Puis, passez commande en ligne!

Avantage 4: Nettoyer

  • Nettoyage rapide et efficace au moyen du MBPP
  • L’utilisation de granulés est difficile et requiert beaucoup de main-d’oeuvre.

Avantage 5: Prévention et réaction

  • Le MBPP peut s’utiliser de manière préventive et réactive

  • Les granulés ne peuvent s’utiliser que dans le cadre d’une intervention réactive

Avantage 6: Sans danger pour l’homme, les machines et l’environnement

MBPP:

  • Pas de risques pour la santé
  • Pas de risques de dégâts aux machines
  • 0,02% de résidu après combustion

Granulés:

  • Risques pour la santé possibles en raison de la présence de poussières et de silicates
  • Peut causer de graves dégâts aux machines et aux produits finis

Avantage 7: Coûts des granulés par rapport au MBPP (Spill=200L)