Commandez au moyen de notre catalogue électronique

Surfez sur notre webshop et consultez notre stock et votre prix d’achat. Puis, passez commande en ligne!

Le système Link-seal assure l’étanchéité hermétique de l’espace compris entre une canalisation de transport et le trou percé pour le passage de celle-ci. Le dispositif est composé d’une série de maillons distincts dont le nombre varie en fonction de la taille de la canalisation de transport. Chaque maillon est fixé au suivant par un boulon et un écrou. Sous la tête du boulon et de l’écrou se trouvent des plaques de pression servant à répartir la pression de manière uniforme. En serrant les boulons, les plaques de pression pressent les différents maillons, qui exercent une pression sur la canalisation de transport et sur le tube de protection du passage mural. Le modèle standard s’emploie à des températures allant de -10°C à +120°C. Ils existent également des modèles spéciaux pour les températures comprises entre -55°C et +230°C.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, appelez nos spécialistes produits au numéro 071- 91 50 69 ou contactez votre service center le plus proche.