ERI-CLAMP
Les raccords de réparation Eri-Clamp sont utilisés pour la réparation de fissures ou de trous dans des canalisations. Ils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable et s’appliquent aussi bien sur des conduites sous pression pour l’eau, le gaz ou le mazout, que sur conduites sous pression pour d’autres fluides. Le manchon de réparation est prévu d’un joint (NBR ou EPDM) avec caoutchouc profilé, permettant un colmatage rapide et efficace. Le montage est aisé, et l’ovalisation de la conduite ne pose aucun problème. Les raccords de réparation Eri-Clamp sont disponibles dans de nombreuses dimensions et exécutions.

ARPOL raccords
La gamme ARPOL comprend aussi bien des raccords flexibles que résistants à la traction. Ces raccords s’utilisent pour raccorder et réparer des tuyaux de même matière ou de matériaux différents (p. ex. plastique avec métal). Ils se composent d’une structure en inox, d’un joint EPDM ou NBR et d’un système de verrouillage en acier revêtu ou en inox. Ces raccords conviennent pour des conduites sous pression et trouvent des applications dans la distribution et le traitement d’eau, l’industrie, la construction navale, ...Leurs principaux atouts résident dans leur flexibilité, la simplicité du montage et l’étanchéité fiable.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, appelez nos spécialistes produits au numéro 071- 91 50 69 ou contactez votre service center le plus proche.

Commandez au moyen de notre catalogue électronique

Surfez sur notre webshop et consultez notre stock et votre prix d’achat. Puis, passez commande en ligne!