Commandez au moyen de notre catalogue électronique

Surfez sur notre webshop et consultez notre stock et votre prix d’achat. Puis, passez commande en ligne!

La gamme ‘COOL-FIT’ est basée sur le système synthétique ABS de +GF+ et comprend, entre autres, des raccords, tuyaux, vannes, appareils de mesure et de régulation. Le système de canalisations ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) de +GF+ a été développé spécialement pour obtenir une longue durée de vie dans les systèmes sous pression (cf. ISO 15493).

Les produits ABS préisolés, notamment COOL-FIT, sont préconisés pour une plage de températures de fonctionnement allant de -50°C à +40°C, et pour une pression maximale de 10 bars. L’élément décisif dans le choix d’une installation COOL-FIT est son prix très compétitif. Le poids léger et le montage rapide par soudage à froid font de COOL-FIT une solution économiquement plus avantageuse que les systèmes de canalisations traditionnels.

Domaines d’application pour ABS COOL-FIT:

  • Transformation de la viande
  • Laiteries
  • Dépôts alimentaires
  • Industrie de l’emballage des aliments
  • Brasseries
  • Transformation du poisson
  • Supermarchés
  • Climatisation
  • Eau glacée/refroidie industrielle
  • Industrie pharmaceutique

Réduits les coûts

COOL-FIT : 3 produits en 1

  1. l’intérieur en ABS,
  2. l’enveloppe isolante en PUR 
  3. l’enveloppe extérieure rigide en PEHD

Cool-fit permet une économie importante des frais de traitement et d’acquisition. Il simplifie le montage et réduit les stocks.