Commandez au moyen de notre catalogue électronique

Surfez sur notre webshop et consultez notre stock et votre prix d’achat. Puis, passez commande en ligne!

Système de canalisations pour des applications de refroidissement indirect (à coller).
Le système ABS de +GF+ présente une grande résistance à la corrosion et une faible résistance de frottement. De plus ses propriétés permettent de réduire les frais d’entretien. ABS offre en outre une excellente résistance aux chocs et se comporte de manière parfaite à des températures très basses. ABS est exempt d’halogène et n’est pas toxique. Sa conductivité thermique est faible. La plage de température de fonctionnement de produits ABS non isolés s’étend de -40°C à +60°C.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, appelez nos spécialistes produits au numéro 071- 91 50 69 ou contactez votre service center le plus proche.