Kenmerken

  1. Globale vibratiewaarden worden aangeduid met kleurgecodeerde alarmniveaus voor ISO-waarden en lagerconditie
  2. De Vib Meter 330 is het resultaat van de allernieuwste technologie met een FFT-resolutie van 800 lijnen en in/uitzoombare weergave van het trillingsspectrum. De volledig dynamische cursor toont frequentie- en amplitudewaarden
  3. Kleurgecodeerde frequentiebandalarmen op basis van werkingssnelheid kunnen worden weergegeven voor het vaststellen van machinestoringen zoals onbalans, uitliningsfouten of loszittende delen

Specificaties

  • Afmetingen: 200 x 60 x 26 mm
  • Gewicht: 280 g (excl. sensor)
  • Omgeving:

    • Water, zand en stof: IP67 Waterbestendig
    • Werking: 0 tot 50 °C
    • Opslag: -20 tot 70 °C
    • Voeding: 2 x AA-batterijen
    • Levensduur batterijen: automatisch uitschakelen - normaal 50 werkuren afhankelijk van de helderheidsinstelling
    • Frequentiebereik: 2 Hz tot 1 kHz
    • Max. frequentieresolutie: instelling 1,25 Hz @ FFT van 800 lijnen
    • Weergave van vibratieamplitude-eenheden:

      • Versnelling in g
      • Snelheid in mm/s (of inches/s)
      • Bearing noise (geluidsniveau lagers) in BDU (bearing damage units)

  • Weergegeven frequentie-eenheden: Hertz, RPM of CPM
  • Invoerbereik: +/- 50 g
  • Dynamisch bereik: 72 dB (0,05 g resolutie)
  • VA diagnostische banden (RPM = toerental):

    • Onbalans
    • Uitlijningsfout
    • Loszittende delen

  • Geluidsniveau van lagers: standaard Bleutooth-protocol hoofdtelefoonset
  • VibTrend krachtige en gebruiksvriendelijke software voor activabeheer en foutdiagnose
  • Industriegoedgekeurde oorbeschermers met ingebouwde Bleutooth-hoofdtelefoonset zijn eveneens beschikbaar om lagergeluiden te beluisteren. U kunt ze zelfs met uw telefoon beluisteren!
  • Accessoires: standaard 100 mV/g BNC versnellingsmeter en nylon draagtas
  • Opties:

    • Toerentalstroboscoop/zaklampbevestiging
    • Bleutooth-hoofdtelefoonset/oorbeschermers

Meer info?

Om de infoflyer te downloaden, klik hier.

 

Wenst u bijkomende info, contacteer uw BU Power Transmission via +32 (0)14 33 62 60 of powertransmissions(at)eriks(dot)be