U kunt aanzienlijk wat energie besparen door een motor met vaste snelheid te combineren met een Fenner® QD-omvormer. Deze combinatie levert u een motor met variabele snelheid en een brede waaier aan toepassingen. In het bijzonder wanneer de toepassing een variabel koppel vraagt (zoals pompen of ventilatoren) en wanneer de motor eerder gedurende lange tijd ononderbroken draait, kunt u aanzienlijke energiekosten besparen met Fenner® QD-omvormers.


Fenner® QD-omvormers zijn gemakkelijk te installeren en nemen weinig plaats in de sturingskast in. De QD-IP55 heeft zelfs helemaal geen sturingskast nodig waardoor deze omvormer het meest geschikt is voor een retrofit van uw installatie.


Dankzij het Fenner® QD-omvormer-gamma, kunt u een verminders debiet instellen waardoor de installatie naast de energiebesparing eveneens beduidend minder geluid zal produceren, wat het comfortniveau van de werknemer en omgeving ten goede zal komen.
Door daarenboven een energie-efficiënte Fenner® EFF1-motor te installeren, wordt er mogelijk nog meer bespaard op het energieverbruik.

Er kan tevens veel energie worden bespaard op installaties die reeds uitgerust zijn met mechanische regelaars, want door gebruik te maken van Fenner® QD-omvormers kan het debiet onder controle worden gehouden op een efficiënte wijze.

      

Voorbeeld:
Een motor van 55 kW die een pomp aandrijft met een gemiddeld debiet van 70%. Wanneer de mechanische regeling door een omzetter wordt vervangen, wordt er 25 kW aan energie bespaard. Met andere woorden, een maandelijkse besparing van € 260 (per motor).
Berekening op basis van een werkingstijd van 16uur/dag en 5dagen/week.