Vervuiling bepaalt in toenemende mate vroegtijdige lageruitval. Smeersystemen, indien aanwezig, bevinden zich in de open ruimte en staan continu bloot aan stof en andere vuildeeltjes. Met de introductie van de Lub-O-Box van SKF-Vogel hebt u de perfecte oplossing.

 

Met het Lub-O-Box-concept wordt het bepalen, berekenen en plaatsen van een centraal vetsmeersysteem kinderspel. Via modulaire opbouw kunnen de verschillende componenten van een centraal smeersysteem op een eenvoudige en snelle manier samengesteld worden tot een volwaardig en betrouwbaar smeersysteem. Hierdoor zullen alle smeerpunten van de machine op het juiste moment gegarandeerd de juiste hoeveelheid vet krijgen, wat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de machine uiteraard ten goede komt.

 

Het hart van het Lub-O-Box-concept is de centrale smeerunit. Deze smeerunit bestaat uit een plaatstalen kast waarin de hoofdcomponenten van het smeersysteem reeds voorgemonteerd en getest zijn, waardoor het vuil niet meer kan binnendringen in het systeem. Een pomp met geïntegreerde sturing, veiligheidsventiel met opvangreservoir, manometer en progressieve hoofdverdeler zijn zo optimaal beschermd tegen externe invloeden. De elektrische aansluiting en de koppelingen voor de smeerleidingen bevinden zich onderaan en zorgen voor een eenvoudige verbinding met de rest van het smeersysteem. Een duidelijke handleiding en aansluitschema zorgen ervoor dat de Lub-O-Box op een eenvoudige en snelle manier kan worden aangesloten.

 

De Lub-O-Box is standaard uitgevoerd met een pomp met 2 kg reservoir en kan tot maximaal 10 smeergroepen aansturen. Elke smeergroep kan op zijn beurt maximum 20 smeerpunten voorzien van een vooraf bepaalde hoeveelheid vet. Hierdoor hebben we de flexibiliteit om voor praktisch alle toepassingen het juiste smeersysteem te bepalen.

 

We kunnen de Lub-O-Box voorzien van een aantal opties zodat deze kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften en wensen. De belangrijkste opties zijn een upgrade naar een reservoir en een cycluscontrole die de goede werking van het systeem controleert. Loopt er iets fout of raakt één van de smeerpunten geblokkeerd, dan wordt u via een alarmsignaal hiervan op de hoogte gebracht zodat u tijdig kan ingrijpen.

 

Alle andere componenten van het smeersysteem worden volgens hetzelfde modulair principe samengesteld zodat u snel en eenvoudig uw smeersysteem kan opbouwen. Zo zijn de koppelingen in de smeergroepen die de smeerpunten aansturen, reeds voorgemonteerd en voorzien van de juiste doseringen. Ook leidingen, aansluitkoppelingen en bevestigingsmateriaal worden volgens hetzelfde principe aangeleverd. Moet het nog sneller en eenvoudiger uitgevoerd worden, dan kan de Lub-O-Box-installatie uitgevoerd worden met insteekkoppelingen wat de installatie echt kinderspel maakt.