De mogelijkheden van snelle prototyping technologieën bij ERIKS zijn onbeperkt. Uw ideeën, inzichten of innovaties zijn nu binnen enkele dagen om te zetten in tastbare modellen. Dit helpt u om uw ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen

Het Rapid Prototyping team helpt

Een deskundig team van Application Engineers bij ERIKS begeleidt uw project zorgvuldig en adviseert welke vormgeving en Rapid prototyping traject het beste is voor uw toepassing.
ERIKS ondersteunt u volledig bij:

  • engineering van configuratie, vorm en afwerking
  • voorbereiding van de bestanden
  • technologie selectie
  • advies bij materiaalkeuze
  • productie van test- of 0-serie in rubbercompound
    in eigen huis
  • matrijs engineering 
  • uiteindelijke serieproductie

Bekijk de film

3D printen in rubber en kunststof

ERIKS kan in maar liefst 8 rubber en/of kunststoffen materialen 3D printen. Een mix van materialen in specifieke concentraties en structuren is ook mogelijk. Dit evenaart de mechanische eigenschappen en uitstraling van uw eindproduct.

Uw 3D printmodel is klaar voor nabewerking:

  • voor verfbad
  • eenvoudig te boren of te verlijmen
  • van chroomlaag te voorzien


De materialen die ERIKS gebruikt zijn niet schadelijk voor het milieu en voldoen aan de REACH-norm.

Snel een tastbaar 3D-model

In combinatie met computeranimatie tools, zoals bijvoorbeeld SolidWorks, maakt ERIKS 3D modellen op haar 3D printer. Deze zicht- en pasmodellen kunt u volledig analyseren en/of testen. Door het inzetten van een printmodel ziet u direct of de vorm goed ontwikkeld is of dat er een doorontwikkeling vereist is. Het kan u zelfs inspireren om te komen tot nieuwe ideeën

Specificaties voor 3D printen

Mechanische eigenschappen

  • Simulatie rubber hardheden 20 t/m 95 Shore en diverse elastomeren
  • Simulatie stugheid diverse technische kunststoffen
  • Vormschakeringen en materiaalcombinaties

Keuze uit eigenschappen

  • transparant
  • gekleurd
  • opake
  • flexibel
  • stug
  • taai
  • glad oppervlak

Nauwkeurigheid

  • Toleranties tot 0,1 m
  • Wanddiktes vanaf 0,6 mm
  • Bestendig tegen hoge temperaturen
  • Complexe geometrie mogelijk

Van prototyping naar serieproductie

Is uw model uitontwikkeld en akkoord? ERIKS levert ook snel kwalitatief hoogwaardige 0-series en testseries in alle denkbare rubber- en kunststofmaterialen.

Maak een afspraak

Overtuigd van de mogelijkheden of meer informatie? Nu snel aan de slag! Neem voor een goed advies of aanvraag contact op met het ERIKS Rapid prototyping team via:

T (03) 829 27 40 (voor rubber producten)
T (03) 829 27 50 (voor kunststof producten)
E rapidprototyping(at)eriks(dot)be