Gegolfde PTFE-slangen voor chemicaliën of voedingsmiddelen worden bij ERIKS in eigen werkplaats geassembleerd. Zo is er een ruim assortiment van witte en zwarte antistatische liners die wij voorzien van koppelingen, al dan niet PTFE-gevoerd. Door hun hoge golfvorm zijn de slangen zeer flexibel, knikvast en geschikt voor hoog vacuüm. De slangen worden standaard geleverd met een RVS-draadomvlechting of op aanvraag met een witte kunststof PBT-omvechting of een gladde  rubber/silicone-versterkte buitenmantel.
Een bijzondere slang is de soepele, maar spiegelgladde RX® Eriflon 2011 slang. Speciaal voor de toepassingen waarbij absoluut een gladde liner is gewenst en geen medium in de slang mag achterblijven

Meer info

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Technology Center Hoboken tel 03 829 28 60 of met het service center bij u in de buurt !