ERI-CLAMP
De Eri-Clamp reparatieklemmen worden gebruikt om breuken of gaten in leidingen te herstellen.Zij zijn geheel vervaardigd uit roestvrij staal en kunnen zowel op drukleidingen voor water, gas of olieworden toegepast, als op drukleidingen voor andere media. De reparatieklem is voorzien van een rubberinlage (NBR of EPDM) met wafelprofiel, waarmee snel en doeltreffend kan worden afgedicht. Montage is een eenvoudige zaak, waarbij eventuele onrondheid van de leiding geen probleem vormt. Eri-clamp reparatieklemmen zijn er in grote verscheidenheid van maten en uitvoeringen.

ARPOL koppelingen
Het ARPOL-gamma bevat zowel koppelingen voor flexibele als voor trekvaste verbindingen. De koppelingen worden gebruikt om buizen van hetzelfde materiaal of verschillende materialen (bvb.kunststof met metaal) te verbinden en te herstellen. De koppelingen bestaan uit een inox huis, met EPDM of NBR dichting en een vergrendeling in gecoat staal of inox. Deze zijn geschikt voor drukleidingen en worden toegepast in de waterbehandeling en -distributie, industrie, scheepsbouw, ... De belangrijkste voordelen zijn eenvoudige montage, flexibiliteit en zekere afdichting.

Meer info

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Technology Center Hoboken tel 03 829 28 80 of met het service center bij u in de buurt!

Bestel via onze E-cataloog

Surf naar onze webshop en raadpleeg onze actuele voorraad, uw aankoopprijs en bestel online!