Het ‘COOL-FIT’ systeem is gebaseerd op het +GF+ ABS kunststofsysteem en omvat o.m. fittingen, buizen, kranen, meet-en regelapparatuur en koppelingsstukken. Het +GF+ ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) leidingsysteem is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in drukleidingen met lange levensduurgarantie (zoals ISO 15493).

Voorgeïsoleerde ABS, met name COOL-FIT, wordt voorgeschreven bij een maximale werkdruk van 10 bar en bedrijfstemperaturen van -50°C tot +40°C. Het doorslaggevende element in de keuze voor een COOL-FIT installatie is de geringe installatiekost. Het lage gewicht en de snelle montage door koudlassen maken COOL-FIT economisch verantwoord boven traditionele leidingsystemen.

Toepassingsgebieden voor ABS COOL-FIT

  • Vleesverwerking
  • Melkfabrieken
  • Voedingsmagazijnen
  • Voedselverpakkingsindustrie
  • Brouwerijen
  • Visverwerking
  • Supermarkten
  • Airconditioning
  • Industrieel gekoeld en ijswater
  • Farmaceutische industrie

Bestel via onze E-cataloog

Surf naar onze webshop en raadpleeg onze actuele voorraad, uw aankoopprijs en bestel online!

Kostenbesparend

COOL-FIT : 3 producten in 1

  1. de binnenleiding in ABS
  2. de isolatiemantel in PUR
  3. de stevige buitenmantel in PEHD.

Cool-fit is kostenbesparend in verwerking en verwerving. Het vereenvoudigt de montage en reduceert de voorraad.