In nauwe samenwerking met Ensinger, dé wereldleider in Engineering & High Performance Plastics, biedt ERIKS+BAUDOIN u een gamma kunststoffen, specifiek ontwikkeld voor de medische industrie. Naast de gekende standaardmaterialen zoals PTFE, PEEK, PET etc. is het gamma kunststoffen nu uitgebreid met een aantal materialen die zeer specifiek ingezet kunnen worden in medische toepassingen.

De mogelijkheden en toepassingen zijn zeer divers. Een overzicht:

 

Testimplantaten in TECAFORM AH MT

Deze worden gebruikt om de juiste implantaatmaat vast te stellen. Vaak worden titanium implantaten gebruikt die steriel verpakt zijn. Om de juiste maat vast te stellen, moet het implantaat geplaatst worden. Ieder uitgepakt implantaat dat niet past moet weggegooid of gesteriliseerd worden.

TECAFORM AH MT is in verschillende kleuren beschikbaar. Dikwijls wordt er per maat een specifieke kleur gebruikt. De chirurg plaatst deze testimplantaten om de juiste maat te bepalen en vervolgens wordt het titaniumimplantaat uitgepakt en geplaatst. Testimplantaten uit TECAFORM AH MT zijn veel goedkoper en worden na gebruik weggegooid.

TECAFORM AH MT is in een uitgebreid kleurenpallet leverbaar, in stafvorm of als verspaand eindproduct.

 

TECAFORM AH MT

  • Chemisch bestendig tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  • Enkele malen steriliseerbaar (niet met gammastralen)
  • Zeer goed verspaanbaar
  • Goede elektrische isolatie-eigenschappen
  • Geringe vochtopname
  • Stijf, taai materiaal
  • FDA-conforme granulaten en kleurpigmenten
  • Beschikbare kleuren:
    • Zwart
    • Donker-/ lichtblauw
    • Geel
    • Roze
    • Groen
    • Grijs
    • Bruin
    • Oranje

Sterilisatiecontainers in TECAPRO MT

Sterilisatiecontainers voor chirurgische instrumenten moeten maatvast zijn, ook bij repetitieve sterilisatiecycli.

TECAPRO MT is een materiaal op basis van polypropyleen dat een speciaal stabilisatieproces heeft ondergaan. Hierdoor is TECAPRO MT beter geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen dan normaal PP. TECAPRO MT kan regelmatig gesteriliseerd worden zonder verkleuring of afbouw. Het is een relatief goedkope kunststof die gemakkelijk te bewerken is.

TECAPRO MT is leverbaar in plaatvorm in 2 kleuren: wit en zwart. Ook het verspaande eindproduct maken wij voor u op maat.

 

TECAPRO MT

  • Chemisch bestendig tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  • Repetitief steriliseerbaar d.m.v. stoom
  • Maatvast
  • Goed verspaanbaar
  • Geen vochtopname
  • FDA-conforme granulaten en kleurpigmenten

Handvaten voor dentale en chirurgische instrumenten in TECASON P MT

TECASON P MT is een high performance materiaal op basis van PPSU. Dit materiaal is uitzonderlijk resistent aan de gebruikelijke sterilisatietechnieken. Vanwege de vlotte leverbaarheid van een uitgebreid pallet aan kleuren is TECASON P MT een uiterst populair materiaal voor de aanmaak van handvaten voor chirurgische instrumenten.

TECASON P MT is in een uitgebreid kleurenpallet leverbaar, in stafvorm of als verspaand eindproduct.

 

TECASON P MT

  • Exceptioneel resistent aan veelvuldige sterilisatiecycli
  • Hoge resistentie aan gammastraling
  • Chemisch bestendig tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  • Goede hydrolysebestendigheid
  • Zeer goede maatvastheid
  • Bruikbaar bij hoge continuë gebruikstemperaturen (tot 170°C)
  • Zelfdovend UL94 VO
  • Goede slagvastheid
  • Hard, stijf materiaal
  • Biocompatibel
  • FDA-conforme granulaten en kleurpigmenten
  • Beschikbare kleuren:
    • Zwart
    • Donker-/ lichtblauw
    • Donker-/ lichtgeel
    • Donker-/ lichtroos
    • Donker-/ lichtgroen
    • Donker-/ lichtgrijs
    • Donker-/ lichtbruin
    • Paars
    • Oranje

Andere mogelijke materialen zijn o.a.:

  • Diverse types TECAPEEK waaronder:

    • TECAPEEK MT met een temperatuurbestendigheid tot 260°C in diverse kleuren
    • TECAPEEK CLASSIX wit: biocompatible naar USP Class VI voor bijvoorbeeld toepassingen met bloed- of weefselcontact (< 30 dagen)

  • TECAPRO MT SAN en TECAFORM AH SAN: kunststoffen op basis van PP, respectievelijk POM die door middel van zilverionen antibacterieel gemaakt zijn. Deze worden o.a. gebruikt voor moeilijk te reinigen machineonderdelen
  • TECAPEEK VF en TECASON P VF: high performance kunststoffen die kunnen gethermoformeerd worden