Transport en grondstoffen worden alsmaar duurder.

Bent u op zoek naar materialen om uw constructies lichter te maken?

Zoekt u oplossingen om het verbruik van dure metalen te verminderen? Zoekt u alternatieven voor hout om uw toepassing kwalitatief op een hoger niveau te brengen?

 

ERIKS+BAUDOIN heeft een breed assortiment composiet sandwichpanelen ontwikkeld. Deze composiet sandwichpanelen bieden u de ultieme lichtgewicht oplossing voor een veelvoud van toepassingen.

 

Het materiaal is opgebouwd uit een kern, gecombineerd met oppervlaktehuiden.

Als kern gebruiken we steeds kunststof materiaal. Dit kan zowel een kunststof honingraat, een kunststof hardschuim als een combinatie van beide materialen zijn.

Wat betreft de oppervlaktehuiden zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid. We kunnen u zowel kunststof huiden als metaal huiden bieden. Combineer het beste uit 2 werelden!

  • Kern:

    • PP honingraat
    • PP hardschuim
    • PET hardschuim
    • Glasvezelversterkt PP

  • Oppervlaktehuiden:

    • Vezelversterkt PP

    • PP, PC
    • Aluminium
    • Gegalvaniseerd staal
    • Inox
    • HPL
    • Email

De SiP-Light sandwichpanelen bieden een uitzonderlijke hoge performantie! De mogelijkheid tot een combinatie van diverse materialen maakt het mogelijk een tailor-made paneel te ontwikkelen voor uw specifieke toepassing.

 

Algemene eigenschappen:

  • Laag gewicht: oplossingen vanaf 2 kg/m2
  • Stijfheid: een hoge stijfheid en slagvastheid
  • Esthetisch: een breed gamma aan oppervlaktematerialen is leverbaar
  • Economisch: een excellente prijskwaliteitsverhouding
  • Ecologisch: met minder verbruik van materiaal bereikt u de nodige sterkte
  • Isolerend: hoge isolatiewaardes afhankelijk van het gebruikte kernmateriaal
  • Makkelijk verwerkbaar: flexibiliteit in afmetingen. Wij bieden u ook de mogelijkheid tot bewerkte eindproducten op basis van uw wensen en tekeningen.

Typische toepassingen voor de SiP-Light sandwichpanelen zijn o.a. te vinden in:

  • Meubelen: tafelbladen, legplanken, enz.
  • Tijdelijke installaties: zijwanden voor tenten, vloerpanelen voor podiumbouw, ...
  • Communicatie: panelen voor standenbouw, POS displays, ...
  • Verpakking: wanden van flightcases, allerlei boxen voor herbruikbare verpakking, ...
  • Transport: wanden voor boot- en wageninrichting, vloerpanelen, kasten in bedrijfsvoertuigen, ...

ERIKS+BAUDOIN biedt u de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar die verbetering in uw toepassing die het u mogelijk maakt om:

  • De mechanische sterkte te verbeteren
  • Het verbruik van materialen te beperken
  • Een spectaculaire verlaging van het gewicht te realiseren

ERIKS+BAUDOIN levert:

  • Sandwichpanelen die u zelf verwerkt tot uw eindproduct
  • Een afgewerkte oplossing, op maat gemaakt, en dit op basis van een optimaal geselecteerd sandwichpaneel.