Al vele tientallen jaren heeft geen ander materiaal ons leven zo veranderd als kunststoffen. Ze zijn een integraal deel van ons dagelijks leven geworden. Door de verwachte schaarste van ruwe olie, de basis van kunststoffen, zullen we naar alternatieve bronnen dienen te schakelen.

 

Deze nieuwe grondstoffen gaan de basis vormen van een nieuwe, duurzame meerwaarde. Zo blijven ook de toekomstige generaties voordeel halen uit polymeren.

 

ERIKS heeft de doelstelling om een groeiende range eindproducten uit deze BioPlastics aan te bieden. Wij kunnen u een range aan RX® BioPlastics aanbieden met een aandeel van min. 45% tot max. 100% aan plantaardige grondstoffen.

Als halffabrikaat, als bewerkt eindproduct of uit matrijs vervaardigd. Ontdek samen met ERIKS de mogelijkheden van RX® BioPlastics.

 

Download snel de brochure door hier te klikken en ondervind de verschillende types en voordelen van BioPlastics kunststoffen!