Binnen het gamma Tools & Maintenance werden de laatste maanden heel wat stappen ondernomen om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een nieuw, hoogwaardig RX® gamma te lanceren, zijnde RX® Spill Control. Het RX® Spill Control gamma is veel meer dan een bundeling van een aantal adsorptieartikelen. De geselecteerde RX® adsorptiematerialen, statische en mobiele opvangsystemen en de revolutionaire bio-bacteriële reinigingsmiddelen, bieden u de meest efficiënte en milieuvriendelijkste oplossing voor gecontroleerde en accidentele verontreinigingen door vloeistoffen.

Waarom polypropyleen adsorptiemiddelen gebruiken?

Wat is MeltBlown PolyPropyleen (MBPP)?

MBPP is een oliederivaat dat van nature oleofiel en hydrofoob is. Mbpp biedt vele voordelen die u kunt vertalen in:

  • cost-savings
  • een verhoogde productiviteit
  • een verhoogde veiligheid

Voordeel 1: Hoger adsorptievermogen

  • Mbpp adsorbeert tot 25x het eigen gewicht vb. om 10 liter te adsorberen: 8,5 doeken -> 64 g/doek = 544 g
  • Korrels absorberen 1x het eigen gewicht vb. om 10 liter te adsorberen: 10kg -> 1 kg/l = 10kg

Voordeel 2: Kortere adsorptietijd

  • Mbpp adsorbeert onmiddellijk
  • Korrels hebben veel tijd nodig om te absorberen

Voordeel 3: Proper versus vuil

NIEUW: RX® Spill Control Catalogus

Download hier de brochure met een volledig overzicht van dit gamma!

Meer info

Voor meer informatie kunt u bellen met het Service Center bij u in de buurt. Overzicht & contactgegevens Service Centers: klik hier.

Voordeel 4: Efficiënter schoonmaken

  • Snel en efficiënt schoonmaken met MBPP
  • Werken met korrels is vuil en arbeidsintensief

Voordeel 5: Preventief en reactief

  • Mbpp kan gebruikt worden op een preventieve en reactieve manier
  • Korrels kunnen enkel reactief gebruikt worden

Voordeel 6: Veilig voor mens, machine en milieu

MBPP :

  • Geen gezondheidsrisico’s
  • Geen risico van machinebeschadiging
  • Na verbranding 0,02% residu

Korrels:

  • Mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege stof en silicaten
  • Kan ernstige schade veroorzaken aan machines en afgewerkt product

Voordeel 7: Kosten korrels versus Mbpp (SPILL=200L)

Bestel via onze E-cataloog

Surf naar onze webshop en raadpleeg onze actuele voorraad, uw aankoopprijs en bestel online!